Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918038540 Herst.-Nr.: 1776168 EAN/GTIN: 4017918038540 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Ziehhilfe erleichert Handling und erlaubt Zugkräfte an der Kontaktstelle zu reduzieren. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontakte: | 3 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Bemessungsstrom In: | 12 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 2.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusebeschichtung: | nicht zutreffend | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,5574* | € 1,8985* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,6724* | € 2,0524* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,71053* | € 2,08053* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,7454* | € 2,1154* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7625* | € 2,1325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|