Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918029913 Herst.-Nr.: 1757381 EAN/GTIN: 4017918029913 |
| |
|
| | |
| Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Steckrichtung parallel zur Leiterplatte. Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 16 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Bemessungsstrom In: | 12 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 3.5 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,0111* | € 2,4013* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,1696* | € 2,5396* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,21883* | € 2,59883* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2538* | € 2,6538* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,296* | € 2,676* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,065* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|