Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018830 Herst.-Nr.: 1737187 EAN/GTIN: 4046356183598 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse. Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 19 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 3.5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.5 mm | Bemessungsstrom In: | 8 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 6.6 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,8432* | € 2,3132* | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,244* | € 2,734* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,4643* | € 2,9743* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,4443* | € 2,9743* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,4743* | € 2,9943* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|