Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000018815
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1737035
EAN/GTIN:
     4046356183444
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
phoenix contact 4 polig stiftleiste
Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse. Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
6.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 4 pol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3896*
€ 0,5596*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5162*
€ 0,7262*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5162*
€ 0,7262*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5204*
€ 0,7304*
3 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5116*
€ 0,7306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.