Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1725198
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1725198
EAN/GTIN:
     4046356129176
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Steckerteil für Leiterplatten
phoenix contact 9pol buchsenleiste
steckerteil für leiterplatten
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Abgerundete Bauform für individuelles Gerätedesign.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste 9 pol
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,64*
€ 350,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,56*
€ 349,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,63*
€ 331,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,17*
€ 321,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,74*
€ 306,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.