Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1720990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720990
EAN/GTIN:
     4046356114110
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
4.26 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.