Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000017995 Herst.-Nr.: 1718180 EAN/GTIN: 4046356140454 |
| |
|
| | |
| Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontakte: | 9 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5 mm | Bemessungsstrom In: | 12 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 1.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusebeschichtung: | nicht zutreffend | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,951* | € 4,431* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,5868* | € 5,0968* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,7566* | € 5,3166* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 5,14* | € 5,69* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,2648* | € 5,8448* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 221,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|