Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02533126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1705281
EAN/GTIN:
     4017918122706
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Hohe Bauform erlaubt den Leiteranschluss bei vergossenen Leiterplatten. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.
Weitere Informationen:
Höhe:
31.7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 0.75 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3351*
€ 3,8751*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,3352*
€ 3,8752*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3624*
€ 3,9024*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,60*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,03461*
€ 4,62461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8751*
€ 4,61137
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3351*
€ 3,96877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.