Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000017130 Herst.-Nr.: 1703739 EAN/GTIN: 4017918994570 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Kabel zu Kabel | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontakte: | 6 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 10.16 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 10.16 mm | Bemessungsstrom In: | 76 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.75 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.75 mm² | 16 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusebeschichtung: | nicht zutreffend | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Schutzart (IP), montiert: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 10,408* | € 12,488* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,2221* | € 13,4274* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,144* | € 14,434* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,612* | € 15,072* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,7859* | € 15,2159* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|