Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000017060 Herst.-Nr.: 1703014 EAN/GTIN: 4046356031608 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen. Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmdurchführung auf die Geräteinnenseite. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontakte: | 6 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 10.16 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 10.16 mm | Bemessungsstrom In: | 76 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 4.1 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung: | Flansch | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 9,569* | € 11,049* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,2582* | € 11,9651* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,053* | € 12,583* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,568* | € 13,098* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,6407* | € 13,2207* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|