Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000016936 Herst.-Nr.: 1701566 EAN/GTIN: 4046356030632 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube. Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmanbindung auf der Gerätefront. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 5 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 10.16 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 10.16 mm | Bemessungsstrom In: | 76 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 4.1 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung: | Flansch | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,714* | € 6,104* | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,0503* | € 6,4415* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,444* | € 6,954* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,558* | € 7,118* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,661* | € 7,251* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|