Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1701228
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701228
EAN/GTIN:
     4046356520256
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.3 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.