Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000016668 Herst.-Nr.: 1690752 EAN/GTIN: 4017918890643 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel B16, Clipverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 31,2 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 4 mm Weitere Informationen: | | Mit Verriegelung: | true | Mit Dichtung: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,45* | € 3,42* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,549* | € 3,559* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,55* | € 3,56* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,889* | € 3,969* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,93* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|