Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1688230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688230
EAN/GTIN:
     4017918179632
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 5 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 130 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,52*
€ 69,6388
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,63*
€ 62,6297
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655577
ab € 5,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1655616
ab € 4,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1655470
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1688256
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1419710
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1419718
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1419724
ab € 7,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1419725
ab € 7,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1419731
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1419732
ab € 8,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1419756
ab € 10,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1419757
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1688272
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.