Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000015777 Herst.-Nr.: 1661037 EAN/GTIN: 4017918022433 |
| |
|
| | |
| HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform B24, Dicke 7 mm, grau Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Breite: | 52 mm | Form der Aussparung: | sonstige | Anzahl der Aussparungen: | 0 | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP54 | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,21* | € 5,68* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,389* | € 5,889* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,39* | € 5,89* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,601* | € 6,111* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 5,05* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|