Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1642182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1642182
EAN/GTIN:
     4017918951177
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Zugentlastung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
86 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1670895
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1400260
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.