Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6932787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1636512
EAN/GTIN:
     4046356028240
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing
HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 1 x 10 mm Lochdurchmesser; Lichte Weite 37mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm
Für Kabeldurchmesser:
9.5 mm | 10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,86*
€ 34,32*
30 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,92*
€ 34,54*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 31,29*
€ 35,60*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 35,62*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 32,48*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 171,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.