Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder, Vorderwand


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1607853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607853
EAN/GTIN:
     4046356269056
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23-steckverbinder 17pol
m23 steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
17
Mit Gewinde:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 1,15875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605554
ab € 0,7804*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1607355
ab € 0,7508*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6484*
Zubehör
Phoenix Contact
1604236
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6472*
Zubehör
Phoenix Contact
1607449
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.