Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1424449
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424449
EAN/GTIN:
     4055626372785
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
hdc-steckverbinder 3pol
steckerset phoenix contact
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP67, Polzahl: 3, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Anzahl der Steckkontakte:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebeschichtung:
unbeschichtet
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.