Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muster-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-41874519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418637
EAN/GTIN:
     4055626162904
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Muster-Set, Ethernet, 8-polig, Buchse, gerade, M12, X - Daten, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 105 °C
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 15,382*
€ 19,112*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 19,15*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 19,35*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,64*
€ 19,55*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,042*
€ 19,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,112*
€ 22,74328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,342*
€ 20,63698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,012*
€ 20,24428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,382*
€ 18,30458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414021
ab € 1,9655*
Zubehör
Phoenix Contact
1414023
ab € 1,9555*
Zubehör
Phoenix Contact
1419569
ab € 2,091*
Zubehör
Phoenix Contact
1419570
ab € 2,091*
Zubehör
Phoenix Contact
1419571
ab € 2,021*
Zubehör
Phoenix Contact
1419567
ab € 0,759*
Zubehör
Phoenix Contact
1419568
ab € 0,759*
Zubehör
Phoenix Contact
1419566
ab € 0,759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.