Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1418623
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418623
EAN/GTIN:
     4055626249360
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatz, Polzahl: 7+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1885004
ab € 6,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1004362
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1004366
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1004381
ab € 0,2514*
Zubehör
Phoenix Contact
1663394
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1663404
ab € 0,4155*
Zubehör
Phoenix Contact
1663417
ab € 0,4039*
Zubehör
Phoenix Contact
1663420
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1663433
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1663446
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1672440
ab € 0,5802*
Zubehör
Phoenix Contact
1674480
ab € 0,5802*
Zubehör
Phoenix Contact
1674930
ab € 0,5802*
Zubehör
Phoenix Contact
1674943
ab € 0,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
1674969
ab € 0,5802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.