Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1417433
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417433
EAN/GTIN:
     4055626112947
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Buchse, Stift, Anwendung: Pneumatik, für Schlauchinnendurchmesser 1,6 / 3 / 4 mm
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1636127
ab € 1,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1636130
ab € 1,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.