Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1408339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408339
EAN/GTIN:
     4046356618076
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Tüllengehäuse für Längsbügel, seitlicher Leitungsabgang, für Verschraubung HC-COM-K-KV-PG16...
Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
Höhe:
54 mm
Breite:
46 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1293*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,1293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,6693*
€ 5,55647
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,4693*
€ 5,31847
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,3993*
€ 5,23517
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,1293*
€ 4,91387
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,9493*
€ 4,69967
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,1293*
€ 3,72387
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1853764
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1854844
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.