Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminaloutlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404278
EAN/GTIN:
     4046356305372
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
Robuste Ausführung. inklusive Abdeckungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 534,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1658493
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1656990
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1688573
ab € 3,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1652729
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.