Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Rundzange, L 160 mm, 142 g, 1212812
VDE-Rundzange, L 160 mm, 142 g, 1212812
Artikel-Nr.:
     C1151-1212812
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212812
EAN/GTIN:
     4046356994767
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
Verzahnte Greifflächen. Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.