Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212755 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1212755 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212755
EAN/GTIN:
     4046356906203
Für flexible Leitungen der Klasse 5 nach IEC 60228.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Länge:
290 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,67*
€ 579,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1704927
ab € 0,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1704928
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1704930
ab € 0,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1704931
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.