Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1212428
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212428
EAN/GTIN:
     4046356514613
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
8
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,84*
€ 811,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,09*
€ 803,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.