Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1207661
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207661
EAN/GTIN:
     4046356366595
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 755 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
755 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,219*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,219* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,729*
€ 10,38751
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,579*
€ 10,20901
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,319*
€ 9,89961
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,069*
€ 9,60211
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 7,219*
€ 8,59061
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.