Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000046500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207660
EAN/GTIN:
     4046356366588
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 500 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,1005*
€ 6,3905*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,36118*
€ 6,73118*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0084*
€ 7,4784*
26 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,0682*
€ 7,5982*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,3905*
€ 7,6047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9805*
€ 7,1168
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1005*
€ 6,0696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.