Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-145326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201358
EAN/GTIN:
     4017918017262
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 50,53*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,86076*
€ 53,29076*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,276*
€ 54,046*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,22083*
€ 56,01083*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,542*
€ 56,132*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 50,53*
€ 60,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,58*
€ 59,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,55*
€ 53,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 505,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.