Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1200310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200310
EAN/GTIN:
     4055626456706
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,12*
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.