Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1779835 MSTBT 2,5/ 2-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1197863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197863
EAN/GTIN:
     4063151258443
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.