Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1843980 IFMC 1,5/ 2-ST-3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1197619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197619
EAN/GTIN:
     4063151258207
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
6
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,79*
€ 209,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,73*
€ 206,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,25*
€ 195,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,75*
€ 186,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,04*
€ 167,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.