Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1803578 MC 1,5/ 2-ST-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1196373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1196373
EAN/GTIN:
     4063151254018
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
4
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.