Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1842911 MCD 1,5/ 2-G1F-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1180647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1180647
EAN/GTIN:
     4063151215941
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.5 mm
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,31*
€ 195,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,59*
€ 194,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,76*
€ 182,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,87*
€ 174,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,62*
€ 157,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.