Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder, Vorderwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1154847
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1154847
EAN/GTIN:
     4063151156237
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, SH, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm
Weitere Informationen:
Mit Gewinde:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1618239
ab € 0,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1621571
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1621573
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1621576
ab € 1,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1621577
ab € 1,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1621578
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.