Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1945096 PST 1,0/ 2-3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1138404
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1138404
EAN/GTIN:
     4063151080310
Stiftleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
2
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
2 mm
Gehäusefarbe:
grün
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 330 Stück (ab € 0,39234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,02*
€ 192,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,82*
€ 190,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,72*
€ 174,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,91*
€ 168,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,47*
€ 154,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.