Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1125300
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1125300
EAN/GTIN:
     4063151050795
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,02712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,03*
€ 358,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,00*
€ 351,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,28*
€ 335,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,59*
€ 323,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,78*
€ 305,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.