Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1112639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1112639
EAN/GTIN:
     4063151034450
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: gelb, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Artikel mit seitlichem Pinabgang links
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
4
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.5 mm
Gehäusefarbe:
gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.