Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1990973 SPT 2,5/ 2-H-5,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1109202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1109202
EAN/GTIN:
     4063151020101
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: basaltgrau, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.5 mm
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,61*
€ 139,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,58*
€ 138,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,48*
€ 131,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,77*
€ 111,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.