Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1990973 SPT 2,5/ 2-H-5,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1109178
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1109178
EAN/GTIN:
     4063151018634
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: basaltgrau, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.5 mm
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,58*
€ 67,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,53*
€ 63,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,80*
€ 59,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,75*
€ 50,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.