Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1106966
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1106966
EAN/GTIN:
     4063151004675
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
DC-Ladeleitung, Mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, Mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, Mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), Zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 150 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 6 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2 CCS
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 4
Nennstrom:
150 A
Nennspannung:
1000 V
Mit Temperatursensor:
true
Länge der Leitung:
6 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,12*
€ 835,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,39*
€ 813,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,33*
€ 777,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,26*
€ 755,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,35*
€ 727,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624130
ab € 1.593,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1624153
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.