Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1097295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1097295
EAN/GTIN:
     4055626937908
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
AC-Ladeleitung, Mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Mit Schutzkappe, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, Zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 4 m, schwarz, spiralisiert
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
4 m
Ausführung der Leitung:
spiralisiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 205,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 179,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 196,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,284*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.