Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1757019 MSTB 2,5/ 2-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1085765
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1085765
EAN/GTIN:
     4055626875422
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
8
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,47*
€ 271,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,20*
€ 270,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,14*
€ 258,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,88*
€ 249,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,67*
€ 230,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.