Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1757019 MSTB 2,5/ 2-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1085759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1085759
EAN/GTIN:
     4055626874630
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
2
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,73*
€ 137,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,73*
€ 136,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,10*
€ 125,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,11*
€ 109,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.