Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1081340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1081340
EAN/GTIN:
     4055626808161
LWL-Verteilerbox, Typ: rackmontierte 19"-LWL-Verteilerbox, Schutzart: IP20, Polzahl: 2*24, Markierungsmaterial: Aluminium, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
48
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.034,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,94*
€ 2.611,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.172,09*
€ 2.584,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,02*
€ 2.497,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.059,68*
€ 2.451,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,30*
€ 2.420,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.