Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1067227
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1067227
EAN/GTIN:
     4055626735962
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Bus-System-Einbaubuchse, PROFINET, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 4x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, innenseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Mit Gewinde:
false
Leitungslänge des Verbindungskabels:
500 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.