Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1066577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066577
EAN/GTIN:
     4055626732466
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.