Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1039830
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1039830
EAN/GTIN:
     4055626598703
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER in Druckgussgehäuse IP67, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110 V | 250 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
36.8 VA
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
151 mm
Einbauhöhe:
304 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
150.84 mm
Höhe:
307.52 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,73*
€ 676,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,92*
€ 674,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1176479
ab € 11,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1425025
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.