Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1026994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026994
EAN/GTIN:
     4055626520902
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Universelle Werkzeug-Sets, mit WIREFOX 10, CRIMPFOX-CENTRUS-Werkzeugen von TOOL fox. Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Elektromonteur-Set:
false
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Tasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.